日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の オプション 安全ベスト
ベスト用ゼッケン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
緑
日本緑十字社品番
238157
注文コード
89902312
品番
BZ-7U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・日本緑十字社品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ゼッケン型
仕様
マジックテープで調節可能
トラスコ品番
106-7797
材質
(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
寸法(mm)
(表示部)180×270、(展開時)260×(最大部)630
文字内容
安全第一
質量(g)
40
色(本体)
緑
日本緑十字社品番
238157