日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
レフテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904446
品番
レフテープ-W
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.5
テープ厚さ(mm)
5.3
基材
アクリル高性能反射材
粘着剤
ブチルゴムテープ
主な用途
表示・安全用
質量(g)
500
日本緑十字社品番
265020