日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89904464
品番
蛍光-50G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
蛍光緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
蛍光エンビ
特性
蛍光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
824-8209
質量(g)
233
日本緑十字社品番
266011