段差マット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89911412 品番 段差マットAS-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質合成樹脂エラストマー 幅(mm)800 ライトブラウン 高さ(mm)30 奥行(mm)100 日本緑十字社品番343002 質量(kg)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89911403
2024-06-13
用途:
工場内段差の解消
製造業

倉庫入口に、わずかだがフォークリフトで通過するとそれなりの衝撃がある段差があり
どうにか解消したくて購入。
低めの商品でフォークリフトにも対応しているものが少なく、たどり着いたのがこちらでした。
まだ数日の使用ですが、フォークリフトの重量にも耐えられ、衝撃も抑えられています。
使用し続けてどのくらい持つか、ですね。

対象商品:
89911412
2023-08-15
用途:
自宅リビングと和室の境の段差解消
税理士法人みらいパートナーズ 様 (サービス業)

前回購入した段差解消スロープ 定尺タイプは2枚で敷居をカバーさせましたが、これはマンションサイズの敷居の幅にちょうどピッタリ合いました。

対象商品:
89911403
2019-11-16
用途:
室内の段差
大一建設株式会社 様 (建設業・工事業)

2つ購入し並べて設置しましたが、幅が微妙に違うのが困りました。限りなく統一してもらいたいものです。

対象商品:
89911403
2015-08-04
用途:
車イスの方に4cmくらいの段差をクリアする
一般社団法人ゼログラヴィティ 様 (サービス業)

コンパクトで幅が狭いので場所も取らず、ゴム製なのでソフト感もあり大変によいものに巡り会いました。 これで苦労せずに部屋移動が可能になりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする