日本緑十字社
日本緑十字社の トラック輸送・運送用品
日本緑十字社の 荷台用ゴムバンド
ゴムベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
長さ(m)
-
注文コード
89911595
品番
ゴムベルトA-70
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
20
長さ(m)
-
厚さ(mm)
2
折径(cm)
70
太さ(Φmm)
-
材質
合成ゴム(EPDM)
質量(g)
318
日本緑十字社品番
350012