日本緑十字社
日本緑十字社の トラック輸送・運送用品
日本緑十字社の 荷台用ゴムバンド
ゴムベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
注文コード
89911622
品番
ゴムベルトB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
20
長さ(m)
3
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
合成ゴム(EPDM)
質量(g)
182
日本緑十字社品番
350022