ゴムベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)15 注文コード89911631 品番ゴムベルトC-15
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)20 長さ(m)15 厚さ(mm)2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質合成ゴム(EPDM) 質量(g)614 日本緑十字社品番350030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする