日本緑十字社
日本緑十字社の トラック輸送・運送用品
日本緑十字社の ラッシングベルト
ベルロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89911656
品番
BLC-25
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ベルト色
緑
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
-
用途
トラック用
トラスコ品番
815-1602
材質
ポリエステル
質量(g)
524
最大使用荷重(kg)
100
日本緑十字社品番
351001