BLC-35 ベルロック 日本緑十字社 89911665 BLC-35 ベルロック 日本緑十字社 89911665

ベルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89911665 品番 BLC-35
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)- ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)- 用途トラック用 トラスコ品番815-1603 材質ポリエステル 質量(g)908 最大使用荷重(kg)250 日本緑十字社品番351002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする