PRB-4KG パトロールベスト&たすき 日本緑十字社 89911692 PRB-4KG パトロールベスト&たすき 日本緑十字社 89911692 PRB-4KG パトロールベスト&たすき 日本緑十字社 89911692

パトロールベスト&たすき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード89911692 品番PRB-4KG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
文字:左胸「防犯」黒文字 種類タスキ型 仕様- トラスコ品番815-1606 材質ポリエステル100%(ラッセル編み)、(反射材)高輝度マイクロプリズム反射材 寸法(mm)フリー(着丈:55cm/胴回り:100〜135cm) 文字内容防犯防 犯パトロール 質量(g)223 テープ地色 色(本体)蛍光グリーン 日本緑十字社品番352020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする