高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89912085 品番SAFOTM
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。

グリーン テープ厚さ(mm)0.75 基材PET 粘着剤アクリル系 特性蓄光 JIS規格JD 主な用途表示・安全用 仕様電気が消えても数分間光ります。 セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚 質量(g)8 日本緑十字社品番364000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912085
2021-06-07
用途:
旧車のインパネに

説明文よりグレードアップしており、Φ10mm:4枚、10mm×50mm:4枚、25mm×50mm:1枚 の構成になっています。また、数分レベルではなく結構長い時間光っています(もちろん光を当てていた時間によります)。
旧い車の、照明が付いていない空調操作パネルのツマミなどに貼っておけば、夜間ぼんやりと光って位置が分かるので非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする