日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度反射テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89916495
品番
SL983-R
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
赤
テープ幅(mm)
55
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
高輝度反射シート
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
反射
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
390011