曜日別特売
JA-553 JIS放射能標識 日本緑十字社 89916766

JIS放射能標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚文字内容放射化物注文コード89916766品番JA-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
文字内容放射化物材質硬質エンビ仕様表印刷トラスコ品番123-7190寸法(mm)200×150×1質量(g)42日本緑十字社品番392553
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする