栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 隠し蝶番
隠しフリーストップヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89917012
品番
TH-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
材質
(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
用途
通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
使用温度範囲(℃)
0〜+60
取付け方法
ねじ止めまたは溶接
取付方向
シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)
0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)
5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
44.9
注意
※トルクの調整(ナットの調整)はしないでください。