曜日別特売
THA-438B 取手 栃木屋 89917161

THA-438B 取手 栃木屋 89917161
THA-438B 取手 栃木屋 89917161

取手

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89917161品番THA-438B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。

用途
計測機器・通信機器等
材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: ふすま等の扉に使用
Link飲食業

鴨居の傾き等で開閉が重くなり年寄でも取っ手があると開閉しやすい

対象商品 : 89917161
2021-06-26
用途: ドカットD-4700のハンドル
医療・福祉・介護関連業

釣具を収納するD-4700の蓋のハンドルとして使用しました。絶妙な長さで、取付穴の位置も補強リブに干渉せず、既製品のような出来栄えに満足しています。おすすめです。

対象商品 : 89917152
2016-02-15
用途: ちょっと つかまりたい場所に 取り付け。
湘南グリーン

父の足が不自由なため、手すりを付けているが、購入した取っ手は狭い場所に取り付けるのに最適。父も喜んでいます。

3が参考にしています
対象商品 : 89917152
2015-02-25
用途: オイル缶の取っ手に使用
angler

オイル缶の蓋に使いましたが、見た感じも頑丈そうで、取り付け後の見た目もいい感じです(*´∀`*)b
次も何か使うチャンスがあればリピートしたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89917161
2022-02-23
用途: 製作物扉取っ手
製造業

特に改善改良の必要はないが、同サイズでネジを隠すキャップ付の
バリエーションがあれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする