※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の フタ
RBコンテナー 専用蓋 B-75蓋導電
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89917852
品番
B-75F
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
667×459×35
内寸(mm)
661×453×17
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。