※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式 ST-V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
89917974
品番
ST-3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
RB-25、RB-28G、RB-30、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-42、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-K7、ST-K15、ST-4、ST-5A、ST-9A、ST-9AII、ST-9AIII、ST-9AIV、ST-M9A、ST-14C、ST-15
外形寸法(縦×横)(mm)
80×96
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。