※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式 ST-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
89918001
品番
ST-W
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
RB-28G、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-15C、ST-17C、ST-32C、ST-30A、ST-36B、ST-38C、ST-54B、TP-361.5B、TP-362.5B、HB-120、NF-M29、NF-M
外形寸法(縦×横)(mm)
125×96
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。