岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ台車
アングルキャリーU 特大用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89918281
品番
アングルキャリー2 特大用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
150(サイズにより変化します)
荷台寸法(幅)(mm)
441
荷台寸法(奥行)(mm)
701
床面高さ(mm)
105
キャスター
3インチ(ナイロン)自在×4
用途
コンテナー・段ボール箱等の保管・運搬用台車
材質
コーナー/PP+GF、アングル/PVC又はアルミ
質量(kg)
2.9
全高(mm)
133
適合コンテナ
パンコンテナー特大専用
有効寸法(幅)(mm)
417
有効寸法(奥行)(mm)
677
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100