画像準備中

アングルキャリーU 特大用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード89918297 品番アングルキャリー2 特大用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
積載荷重(kg)150(サイズにより変化します) 荷台寸法(幅)(mm)441 荷台寸法(奥行)(mm)701 床面高さ(mm)105 キャスター3インチ(ナイロン)自在×4 用途コンテナー・段ボール箱等の保管・運搬用台車 材質コーナー/PP+GF、アングル/PVC又はアルミ 質量(kg)2.9 全高(mm)133 適合コンテナパンコンテナー特大専用 有効寸法(幅)(mm)417 有効寸法(奥行)(mm)677
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする