※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスキャリー71・45(小) 折りたたみ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89918367 品番リスキャリー71・45(小) 折りたたみ型
参考基準価格(税別)¥35,490 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×450 床面高さ(mm)162 質量(kg)8.6 ブルー キャスター4インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)851 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり 材質(荷台)PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする