※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-S51A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89918701
品番
CB-S51A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,110
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ブルー/クリア
仕様
金属ピン使用
材質
PP
有効内寸(mm)
492×334×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100