※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-S51A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89918735
品番
CB-S51A
参考基準価格(税別)
¥81,750
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×336×325
色
ブラック
フタの有無
なし
仕様
金属ピン使用
材質
導電PP
有効内寸(mm)
492×334×305
外寸(mm)
530×336×325
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000