曜日別特売
CF-S31NR 折りたたみコンテナー CF-S31NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CF-S31NR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
イエロー
内容量1個注文コード89919505品番CF-S31NR
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フタ一体タイプ

容量(L)30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230イエローフタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)493×335×205折りたたみ寸法(mm)530×366×95圧縮荷重(N[kgf])10620[1080]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89919471
2017-03-23
用途: 飲料配送に使います。
卸売・小売業

写真がロック付だったので買いましたが、現物にロック機能が無く、15個廃棄かな?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
未使用分につきましては返品対応させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする