※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CF-S31NR

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89919514 品番 CF-S31NR
参考基準価格(税別)¥46,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フタ一体タイプ

容量(L)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230 イエロー フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)493×335×200 外寸(mm)530×366×230 内寸(mm)493×335×205 折りたたみ寸法(mm)530×366×95 圧縮荷重(N[kgf])10620[1080]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89919471
2017-03-23
用途:
飲料配送に使います。
卸売・小売業

写真がロック付だったので買いましたが、現物にロック機能が無く、15個廃棄かな?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
未使用分につきましては返品対応させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする