CF-S76NR 折りたたみコンテナー CF-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919672 CF-S76NR 折りたたみコンテナー CF-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919672 CF-S76NR 折りたたみコンテナー CF-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919672

折りたたみコンテナー CF-S76NR

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89919672 品番 CF-S76NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フタ一体タイプ(スライドロック付)

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×340 イエロー フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)600×405×307 外寸(mm)650×440×340 内寸(mm)600×405×313 折りたたみ寸法(mm)650×440×90 圧縮荷重(N[kgf])13680[1400]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89919627
2019-07-10
用途:
商品梱包用
製造業

折り畳み式ですし、コンパクトに畳めるので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする