CB-76NR片扉L 折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
ブルー/クリア
内容量1セット(5個)注文コード89919837品番CB-76NR片扉L
参考基準価格(税別)¥69,450販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。
片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。
長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。
リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。
内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。
軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327ブルー/クリアフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315開口部(mm)587×192折りたたみ寸法(mm)650×440×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする