※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー F-BOX112G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89920101
品番
F-BOX112G
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。
F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
容量(L)
13
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355×275×165
色
ダークブルー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
335×255×153
外寸(mm)
355×275×165
内寸(mm)
335×255×160
折りたたみ寸法(mm)
355×275×35.5
圧縮荷重(N[kgf])
5100[520]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000