※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-M610

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89920135 品番 RS-M610
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。
折りたたみ高さ44mm
JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。

容量(L)14 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)540×360×100 グリーン フタの有無なし 用途青果流通用コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)510×330×83 外寸(mm)540×360×100 内寸(mm)510×330×90 折りたたみ寸法(mm)540×360×44 圧縮荷重(N[kgf])7740[790] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89920144
2018-05-24
用途:
商品の出荷
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

軽いが、作りがしっかりしているので、商品に影響することなく出荷・運搬に使用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする