RS-MM22 折りたたみコンテナー RS-MM22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89920424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-MM22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89920424品番RS-MM22
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

用途
青果流通用コンテナー
容量(L)22外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×395×125グリーンフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)570×368×105外寸(mm)600×395×125内寸(mm)570×368×115底形状アミ目折りたたみ寸法(mm)600×395×45圧縮荷重(N[kgf])10450[1065]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする