※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DF-23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89920966 品番 DF-23
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

容量(L)24 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×440×102 ブルー 材質PP 用途スーパー〜生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 有効内寸(mm)582×358×106 外寸(mm)638×440×102 内寸(mm)598×374×120 フタなし スタッキング高さ(mm)110 ネスティング高さ(mm)44 圧縮荷重(N[kgf])8820[900] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする