※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用部品
エッグトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
89921431
品番
エッグトレ-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売〜配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
色
ブルー
用途
E-10・15専用エッグトレー
材質
PE
外寸(mm)
296×296×52
収納数
30卵