岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カゴ
業務用リステナー タマゴ・生鶏篭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89921526
品番
EC-20P
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売〜配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
容量(L)
45.2
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×500×155
色
オレンジ
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
540×500×155
内寸法(mm)
550×504×165
外寸法(mm)
580×530×180
取手
なし
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800