※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールストッカー E-11 中容器付

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89921657 品番 シールストッカー E-11 中容器付
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。
本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
容器と蓋の密閉性を良くしました。
洗浄し易い構造になっております。

材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)300×300×258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89921641
2022-03-17
用途:
潮干狩りの貝入れに

この中容器がいい仕事をします。
潮干狩りで採ったアサリやしじみを中で洗ってサッと中容器を持ち上げれば汚れが取れ水替えも楽。しっかり蓋をすれば水漏れもなく移動も完璧ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
89921641
2021-09-19
用途:
ヒイカ釣りの時の海水交換など
不動産業

ヒイカの沖漬けをするために釣ったヒイカを活かしていますが、海水交換時に、ヒイカの入った中容器を引き上げ素早く海水を交換できるので便利です。
あと、スナガニの砂取りにも使います。

1人が参考にしています
対象商品:
89921641
2015-10-13
用途:
釣り

釣りに使用しています
魚を入れたまま中容器があるので簡単に水替えができます。
蓋もしっかり閉まり車で移動しても水漏れも安心

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする