HB-19M HBコンテナー HB-19M 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBコンテナー HB-19M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89921851品番HB-19M
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。

容量(L)17外寸(幅×奥行×高さ)(mm)444×280×203有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)391×231×175グレータイプベタ目材質PP内寸(mm)406×250×196フタなしネスティング高さ(mm)104外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])4900[500]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする