曜日別特売
HB-37 HBコンテナー HB-37 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBコンテナー HB-37

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード89921946品番HB-37
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。

容量(L)33外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)528×317×175ブルータイプベタ目材質PP内寸(mm)557×337×200フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])5840[600]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする