曜日別特売
買物カゴ MY-24 買物カゴ MY-24 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89922201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

買物カゴ MY-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
ブルー
内容量1セット(10個)注文コード89922201品番買物カゴ MY-24
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(L)24ブルー材質PE有効内寸(mm)360×242外寸(mm)446×338×244内寸(mm)418×298×233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする