※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カゴ
大漁カゴ(丸)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89922332
品番
大漁カゴ(丸)
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
Φ450×170
色
ブルー
材質
PP
形状
丸型
内寸法(mm)
Φ409×160
外寸法(mm)
Φ450×170
取手
あり
底寸法(mm)
Φ353
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。