NF-M23P浅 食品用コンテナー NF-M23P浅 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89923364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー NF-M23P浅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89923364品番NF-M23P浅
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。
スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。
2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。
収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。
カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。

容量(L)17外寸(幅×奥行×高さ)(mm)563×356×133ダークブルー/ブルー材質PP仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)499×296×110外寸(mm)563×356×133内寸(mm)513×310×118フタなしスタッキング高さ(mm)165ネスティング高さ(mm)89圧縮荷重(N[kgf])10890[1110]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする