※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックスRH-02B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
89923583
品番
RH-02B
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
容量(L)
1.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
209×139×90
色
ブルー
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
166×106×81
外寸(mm)
209×139×90
内寸(mm)
175×115×86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000