岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックスRH-04B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89923617
品番
RH-04B
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
容量(L)
3.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
298×207×100
色
ブルー
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
246×165×90
外寸(mm)
298×207×100
内寸(mm)
256×175×96