※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックスRH-24B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード89923687 品番RH-24B
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。

容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)436×296×250 ブルー 材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)375×245×237 外寸(mm)436×296×250 内寸(mm)386×256×244
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする