※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

愛用かご深型大

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード89923942 品番愛用かご深型大 セット
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
容量(L)21 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×265×172 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)489×362×180 ブルー 用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)386×265×172 内寸法(mm)447×326×172 外寸法(mm)489×362×180 取手なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥76,000 / 税込 ¥83,600
沖縄地方数量1につき ¥140,000 / 税込 ¥154,000
離島数量1につき ¥160,000 / 税込 ¥176,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89923942
2026-02-26
用途:
野菜選別時
山端 様

以前のカゴから変更されてるみたいですが、深さが少し深くなっています。使ってみたところ、問題は無いみたいです。後は、耐久性ですね。以前のカゴくらい耐久性が有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする