※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット HB-R4・1111SC ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89924073 品番 HB-R4・1111SC ブラック/レッド
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リサイクル材を約95%使用し、側面に色付材料を使用することにより、暗い倉庫でもフォークリフト爪差込口がはっきり。
両面4方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP 外寸法(mm)1100×1100×144 ブラック/レッド 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 質量(kg)24 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする