画像準備中

プラスケットNo.4002. 金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89926313 品番 No.400 2 金具付
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)37 イエロー 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)590×380 内寸法(mm)610×400×160 外寸法(mm)660×445×171 材質(金具)鉄(メッキ処理) 取手あり 圧縮荷重(N[kgf])5290[540]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする