曜日別特売
No.4001 金具付 プラスケットNo.4001. 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスケットNo.4001. 金具付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード89926365品番No.4001 金具付
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)37外寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×445×171ブルー材質PP有効内寸(mm)590×380外寸(mm)660×445×171内寸(mm)610×400×160フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])5290[540]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926365
2024-02-15
用途: 葡萄収穫
農・林・水産業

葡萄を収穫する際に、金具があることで安定して持ち運びにができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする