※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスケットNo.4001. 金具付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89926374 品番 No.4001 金具付
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)37 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×445×171 ブルー 材質PP 有効内寸(mm)590×380 外寸(mm)660×445×171 内寸(mm)610×400×160 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])5290[540] コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926365
2024-02-15
用途:
葡萄収穫
農・林・水産業

葡萄を収穫する際に、金具があることで安定して持ち運びにができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする