岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カゴ
プラスケットNo.450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926426
品番
No.450
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
39
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
572×404×259
色
ブルー
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
450×310
内寸法(mm)
500×356×248
外寸法(mm)
572×404×259
取手
なし
圧縮荷重(N[kgf])
4110[420]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800