※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カゴ
プラスケットNo.1150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89926855
品番
No.1150
参考基準価格(税別)
¥57,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
109
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
644×644×340
色
ブルー
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
555×555
内寸法(mm)
600×600×327
外寸法(mm)
644×644×340
取手
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5580[570]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合フタの取り扱いはございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000