岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カゴ
プラスケットM-4 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89927056
品番
M-4 金具付
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
42
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×325×217
色
ダークブルー
材質
PE
形状
角型
有効内寸(mm)
465×325×217
内寸法(mm)
500×360×252
外寸法(mm)
582×425×263
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
取手
あり
圧縮荷重(N[kgf])
4530[460]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000